62,38 €/ Unitéhors TVA
75,48 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | KR..PP |
Type | Stud Type Track Roller |
Diamètre des rouleaux | 35 mm |
Diamètre des rouleaux | 1.378 in |
Largeur du rouleau | 18 mm |
Largeur du rouleau | 0.709 in |
Longueur du rouleau | 52 mm |
Longueur du rouleau | 2.047 in |
Diamètre de tige filetée | 16 mm |
Diamètre de tige filetée | 0.63 in |
Longueur de filetage | 17 mm |
Dimension de filetage | M 16x1.5 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Forme de trou | Six pans creux |
Surface latérale | Bombéé |
Corps roulant | Roulement à aiguilles à cage |
Avec écrou | Non |