55,62 €/ Unitéhors TVA
67,30 €TVA incluse
38 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | KR..PP |
Type | Stud Type Track Roller |
Diamètre des rouleaux | 32 mm |
Diamètre des rouleaux | 1.26 in |
Largeur du rouleau | 14 mm |
Largeur du rouleau | 0.551 in |
Longueur du rouleau | 40 mm |
Longueur du rouleau | 1.575 in |
Diamètre de tige filetée | 12 mm |
Diamètre de tige filetée | 0.472 in |
Longueur de filetage | 13 mm |
Dimension de filetage | M 12x1.5 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Forme de trou | Six pans creux |
Surface latérale | Bombéé |
Corps roulant | Roulement à aiguilles à cage |
Avec écrou | Non |
68,14 €/ Unitéhors TVA
82,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026