Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Bombéé Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité KR22-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834410
  • Fabricant:4047643179416
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

46,00 €/ Unitéhors TVA

55,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KR..PP-NMT
Diamètre des rouleaux
22 mm
Largeur du rouleau
12 mm
Longueur du rouleau
36 mm
Diamètre de tige filetée
10 mm
Longueur de filetage
12 mm
Dimension de filetage
M 10x1
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Fente
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Avec écrou
Oui