Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Bombéé Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité KR22-PP-A

  • ERIKS:24210182
  • Fabricant:4012802368482
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

41,84 €/ Unitéhors TVA

50,63 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KR..PP
Type
Stud Type Track Roller
Diamètre des rouleaux
22 mm
Diamètre des rouleaux
0.866 in
Largeur du rouleau
12 mm
Largeur du rouleau
0.472 in
Longueur du rouleau
36 mm
Longueur du rouleau
1.417 in
Diamètre de tige filetée
10 mm
Diamètre de tige filetée
0.394 in
Longueur de filetage
12 mm
Dimension de filetage
M 10x1
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Six pans creux
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Avec écrou
Non
Alternatives

51,18 €/ Unitéhors TVA

61,93 €TVA incluse

36 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026