Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Bombéé Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité KR19-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834404
  • Fabricant:4054362445586
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

43,60 €/ Unitéhors TVA

52,76 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KR..PP-NMT
Diamètre des rouleaux
19 mm
Largeur du rouleau
11 mm
Longueur du rouleau
32 mm
Diamètre de tige filetée
8 mm
Longueur de filetage
10 mm
Dimension de filetage
M 8x1.25
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Fente
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Avec écrou
Oui