Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Bombéé Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité KR16-PP-RR-A

  • ERIKS:12358316
Image 1
Ajouter à la liste

67,96 €/ Unitéhors TVA

82,23 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KR..PP
Diamètre des rouleaux
16 mm
Largeur du rouleau
11 mm
Longueur du rouleau
28 mm
Diamètre de tige filetée
6 mm
Longueur de filetage
8 mm
Dimension de filetage
M 6
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Fente
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Avec écrou
Non