37,75 €/ Unitéhors TVA
45,68 €TVA incluse
61 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | KR..PP |
Type | Stud Type Track Roller |
Diamètre des rouleaux | 16 mm |
Diamètre des rouleaux | 0.63 in |
Largeur du rouleau | 11 mm |
Largeur du rouleau | 0.433 in |
Longueur du rouleau | 28 mm |
Longueur du rouleau | 1.102 in |
Diamètre de tige filetée | 6 mm |
Diamètre de tige filetée | 0.236 in |
Longueur de filetage | 8 mm |
Dimension de filetage | M 6x1 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Forme de trou | Fente |
Surface latérale | Bombéé |
Corps roulant | Roulement à aiguilles à cage |
Avec écrou | Non |