Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Bombéé A rouleaux jointifs Avec joint d'étenchéité PWKR80-2RS-XL

  • ERIKS:23196107
  • Fabricant:4047643211994
Image 1
Ajouter à la liste

218,52 €/ Unitéhors TVA

264,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PWKR..-2RS
Diamètre des rouleaux
80 mm
Largeur du rouleau
35 mm
Longueur du rouleau
100 mm
Diamètre de tige filetée
30 mm
Longueur de filetage
32 mm
Dimension de filetage
M 30x1.5
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A rouleaux jointifs
Avec écrou
Non
Alternatives

384,23 €/ Unitéhors TVA

464,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026