Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Bombéé A rouleaux jointifs Avec joint d'étenchéité PWKR47-2RS-XL

  • ERIKS:12379852
  • Fabricant:4047643198264
Image 1
Ajouter à la liste

116,36 €/ Unitéhors TVA

140,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PWKR..-2RS
Diamètre des rouleaux
47 mm
Largeur du rouleau
24 mm
Longueur du rouleau
66 mm
Diamètre de tige filetée
20 mm
Longueur de filetage
21 mm
Dimension de filetage
M 20x1.5
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A rouleaux jointifs
Avec écrou
Non