Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Bombéé A rouleaux jointifs Avec joint d'étenchéité NUKR80-A

  • ERIKS:24027210
  • Fabricant:4012802419504
Image 1
Ajouter à la liste

195,02 €/ Unitéhors TVA

235,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NUKR
Diamètre des rouleaux
80 mm
Largeur du rouleau
35 mm
Longueur du rouleau
100 mm
Diamètre de tige filetée
30 mm
Longueur de filetage
32 mm
Dimension de filetage
M 30x1.5
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A rouleaux jointifs
Avec écrou
Non