Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Bombéé A rouleaux jointifs Avec joint d'étenchéité NUKR72-A

  • ERIKS:24210546
  • Fabricant:4012802418033
Image 1
Ajouter à la liste

153,50 €/ Unitéhors TVA

185,74 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NUKR
Diamètre des rouleaux
72 mm
Largeur du rouleau
29 mm
Longueur du rouleau
80 mm
Diamètre de tige filetée
24 mm
Longueur de filetage
25 mm
Dimension de filetage
M 24x1.5
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A rouleaux jointifs
Avec écrou
Non
Alternatives

187,05 €/ Unitéhors TVA

226,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026