Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Bombéé A rouleaux jointifs Avec joint d'étenchéité NUKR62-A

  • ERIKS:24027204
  • Fabricant:4012802415452
Image 1
Ajouter à la liste

136,04 €/ Unitéhors TVA

164,61 €TVA incluse

72 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NUKR
Diamètre des rouleaux
62 mm
Largeur du rouleau
29 mm
Longueur du rouleau
80 mm
Diamètre de tige filetée
24 mm
Longueur de filetage
25 mm
Dimension de filetage
M 24x1.5
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A rouleaux jointifs
Avec écrou
Non