Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Bombéé A rouleaux jointifs Avec joint d'étenchéité NUKR35-A

  • ERIKS:24201291
  • Fabricant:4012802422221
Image 1
Stud Type Cam Follower with Labyrinth Seals. Full complement rollers with crowned outer ring and hexagon hole in the stud head.
Ajouter à la liste

66,64 €/ Unitéhors TVA

80,63 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NUKR
Diamètre des rouleaux
35 mm
Largeur du rouleau
18 mm
Longueur du rouleau
52 mm
Diamètre de tige filetée
16 mm
Longueur de filetage
17 mm
Dimension de filetage
M 16x1.5
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A rouleaux jointifs
Avec écrou
Non
Alternatives

81,50 €/ Unitéhors TVA

98,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026