Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Bombéé A aiguilles jointives KRV35-B

  • ERIKS:24026833
  • Fabricant:4012802368536
Image 1
Ajouter à la liste

61,94 €/ Unitéhors TVA

74,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KRV..-B
Diamètre des rouleaux
35 mm
Largeur du rouleau
18 mm
Longueur du rouleau
52 mm
Diamètre de tige filetée
16 mm
Longueur de filetage
17 mm
Dimension de filetage
M 16x1.5
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Non
Forme de trou
Fente
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A aiguilles jointives
Avec écrou
Non