Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Bombéé A aiguilles jointives KRV30-B

  • ERIKS:24026824
  • Fabricant:4047643179164
Image 1
Ajouter à la liste

49,17 €/ Unitéhors TVA

59,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KRV..-B
Diamètre des rouleaux
30 mm
Largeur du rouleau
14 mm
Longueur du rouleau
40 mm
Diamètre de tige filetée
12 mm
Longueur de filetage
13 mm
Dimension de filetage
M 12x1.5
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Non
Forme de trou
Fente
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A aiguilles jointives
Avec écrou
Non