Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Bombéé A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité KRV52-PP-A

  • ERIKS:11834541
  • Fabricant:4012802428346
Image 1
Ajouter à la liste

98,24 €/ Unitéhors TVA

118,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KRV..PP
Diamètre des rouleaux
52 mm
Largeur du rouleau
24 mm
Longueur du rouleau
66 mm
Diamètre de tige filetée
20 mm
Longueur de filetage
21 mm
Dimension de filetage
M 20x1.5
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Fente
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A aiguilles jointives
Avec écrou
Non
Alternatives

139,47 €/ Unitéhors TVA

168,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026