Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Bombéé A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité KRV40-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834534
  • Fabricant:4054362448532
Image 1
Ajouter à la liste

73,54 €/ Unitéhors TVA

88,98 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KRV..PP-NMT
Diamètre des rouleaux
40 mm
Largeur du rouleau
20 mm
Longueur du rouleau
58 mm
Diamètre de tige filetée
18 mm
Longueur de filetage
19 mm
Dimension de filetage
M 18x1.5
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Fente
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A aiguilles jointives
Avec écrou
Oui