63,39 €/ Unitéhors TVA
76,70 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | KRV..PP |
Diamètre des rouleaux | 35 mm |
Largeur du rouleau | 18 mm |
Longueur du rouleau | 52 mm |
Diamètre de tige filetée | 16 mm |
Longueur de filetage | 17 mm |
Dimension de filetage | M 16x1.5 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Forme de trou | Fente |
Surface latérale | Bombéé |
Corps roulant | A aiguilles jointives |
Avec écrou | Non |