Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Bombéé A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité KRV30-PP-A

  • ERIKS:24026826
  • Fabricant:4012802427905
Image 1
Stud Type Cam Follower with Lip Seals. Full complement rollers with crowned outer ring and screwdriver slot in the stud head.
Ajouter à la liste

52,89 €/ Unitéhors TVA

64,00 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KRV..PP
Diamètre des rouleaux
30 mm
Largeur du rouleau
14 mm
Longueur du rouleau
40 mm
Diamètre de tige filetée
12 mm
Longueur de filetage
13 mm
Dimension de filetage
M 12x1.5
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Fente
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A aiguilles jointives
Avec écrou
Non