Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Bombéé A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité KRV16-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834498
  • Fabricant:4054362448266
Image 1
Ajouter à la liste

41,95 €/ Unitéhors TVA

50,76 €TVA incluse

77 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KRV..PP-NMT
Diamètre des rouleaux
16 mm
Largeur du rouleau
11 mm
Longueur du rouleau
28 mm
Diamètre de tige filetée
6 mm
Longueur de filetage
8 mm
Dimension de filetage
M 6x1
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Fente
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A aiguilles jointives
Avec écrou
Oui
Alternatives

53,94 €/ Unitéhors TVA

65,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026