7 067,59 €/ Unitéhors TVA
8 551,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | WGTR |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 64 mm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 155 kN |
Charge statique | 213 kN |
Nombre de séries | Deux rangée |