86,65 €/ Unitéhors TVA
104,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | ZL2..-DRS |
Diamètre des rouleaux | 62 mm |
Largeur du rouleau | 15 mm |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Surface latérale | Bombéé |
Corps roulant | Roulement à billes |
Largeur d'encastrement | 33.8 mm |