Eriks
INA

INA Galet à billes sur axe Bombéé Roulement à billes Avec joint d'étenchéité ZL203-DRS

  • ERIKS:11670458
  • Fabricant:4012802807172
Image 1
Ajouter à la liste

59,39 €/ Unitéhors TVA

71,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZL2..-DRS
Diamètre des rouleaux
47 mm
Largeur du rouleau
12 mm
Diamètre intérieur
18 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à billes
Largeur d'encastrement
26.5 mm