Eriks
INA

INA Galet à billes sur axe Bombéé Roulement à billes Avec joint d'étenchéité ZL202-DRS

  • ERIKS:23195755
  • Fabricant:4012802807219
Image 1
Ajouter à la liste

50,87 €/ Unitéhors TVA

61,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZL2..-DRS
Diamètre des rouleaux
40 mm
Largeur du rouleau
11 mm
Diamètre intérieur
16 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à billes
Largeur d'encastrement
23.8 mm