Eriks
INA

INA Galet à billes sur axe à deux rangées Bombéé Roulement à billes Avec joint d'étenchéité ZL5206-DRS

  • ERIKS:23195827
  • Fabricant:4012802822007
Image 1
Stud Type Track Roller, Double Row
Ajouter à la liste

150,78 €/ Unitéhors TVA

182,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZL52..-DRS
Diamètre des rouleaux
72 mm
Largeur du rouleau
23.8 mm
Diamètre intérieur
30 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à billes
Largeur d'encastrement
59 mm