Eriks
INA

INA Galet à billes sur axe à deux rangées Bombéé Roulement à billes Avec joint d'étenchéité ZL5204-DRS

  • ERIKS:11670463
  • Fabricant:4012802807059
Image 1
Stud Type Track Roller, Double Row
Ajouter à la liste

111,83 €/ Unitéhors TVA

135,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZL52..-DRS
Diamètre des rouleaux
52 mm
Largeur du rouleau
20.6 mm
Diamètre intérieur
20 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à billes
Largeur d'encastrement
45.3 mm