99,38 €/ Unitéhors TVA
120,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | ZL52..-DRS |
Diamètre des rouleaux | 47 mm |
Largeur du rouleau | 17.5 mm |
Diamètre intérieur | 18 mm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Surface latérale | Bombéé |
Corps roulant | Roulement à billes |
Largeur d'encastrement | 39.5 mm |