Eriks
INA

INA Galet à billes sur axe à deux rangées Bombéé Roulement à billes Avec joint d'étenchéité ZL5201-DRS

  • ERIKS:11670460
  • Fabricant:4012802807110
Image 1
Stud Type Track Roller, Double Row
Ajouter à la liste

86,00 €/ Unitéhors TVA

104,06 €TVA incluse

97 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZL52..-DRS
Diamètre des rouleaux
35 mm
Largeur du rouleau
15.9 mm
Diamètre intérieur
14 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à billes
Largeur d'encastrement
33.2 mm