180,27 €/ Unitéhors TVA
218,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | KR52..-2RS |
Diamètre des rouleaux | 30 mm |
Largeur du rouleau | 27 mm |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Surface latérale | Bombéé |
Corps roulant | Roulement à billes |
Largeur d'encastrement | 91 mm |
Longueur du rouleau | 91 mm |
Diamètre de tige filetée | 30 mm |
Longueur de filetage | 32 mm |
Dimension de filetage | M30x1,5 |
Forme de trou | Hexagone intérieur |