Eriks
INA

INA FLCTEY40-XL, Unité de palier à bride à deux boulons, Roulement insérable, Vis sans tête, Fonte Boîtier, 40 mm Ø arbre

  • ERIKS:11669891
  • Fabricant:4012802807332
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
INA SELF LUBE
Ajouter à la liste

65,83 €/ Unitéhors TVA

79,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
FLCTEY
Type
Two-bolt Flanged Bearing Unit
Forme de corps
Applique unilatérale
Type de roulement
Palier à insert
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Vis sans tête
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Fonte
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
100 mm
Hauteur
150 mm
Largeur
39.45 mm
Entraxes des trous de fixation
119 mm
Boîtier
LCTE08
Charge dynamique
32.5 N
Charge statique
19.8 N