Eriks
INA

INA FLCTEY35-XL, Unité de palier à bride à deux boulons, Roulement insérable, Vis sans tête, Fonte Boîtier, 35 mm Ø arbre

  • ERIKS:11669890
  • Fabricant:4012802807967
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

57,17 €/ Unitéhors TVA

69,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
FLCTEY
Type
Two-bolt Flanged Bearing Unit
Forme de corps
Applique unilatérale
Type de roulement
Palier à insert
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Vis sans tête
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Fonte
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
94 mm
Hauteur
126 mm
Largeur
94 mm
Diamètre extérieur
37.5 mm
Entraxes des trous de fixation
100 mm
Diamètre du cercle primitif
100 mm
Boîtier
LCTE07
Charge dynamique
27.5 N
Charge statique
15.3 N