Eriks
INA

INA FLCTEY20-XL, Unité de palier à bride à deux boulons, Roulement insérable, Vis sans tête, Fonte Boîtier, 20 mm Ø arbre

  • ERIKS:11669888
  • Fabricant:4012802809206
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

36,74 €/ Unitéhors TVA

44,46 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
FLCTEY
Type
Two-bolt Flanged Bearing Unit
Forme de corps
Applique unilatérale
Type de roulement
Palier à insert
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Vis sans tête
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Fonte
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
66.5 mm
Hauteur
90.5 mm
Largeur
66.5 mm
Diamètre extérieur
33 mm
Entraxes des trous de fixation
71.4 mm
Diamètre du cercle primitif
71.4 mm
Boîtier
LCTE04
Charge dynamique
13.6 N
Charge statique
6.6 N