36,18 €/ Unitéhors TVA
43,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | FLCTEY |
Type | Two-bolt Flanged Bearing Unit |
Forme de corps | Applique unilatérale |
Type de roulement | Palier à insert |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Vis sans tête |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Fonte |
Diamètre d'arbre | 17 mm |
Longueur | 58.7 mm |
Hauteur | 81 mm |
Largeur | 58.7 mm |
Diamètre extérieur | 28.4 mm |
Entraxes des trous de fixation | 63.5 mm |
Diamètre du cercle primitif | 63.5 mm |
Boîtier | LCTE03 |
Charge dynamique | 10.1 N |
Charge statique | 4.75 N |