Eriks
INA

INA FLCTEY12-XL, Unité de palier à bride à deux boulons, Roulement insérable, Vis sans tête, Fonte Boîtier, 12 mm Ø arbre

  • ERIKS:11669886
  • Fabricant:4012802806106
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bearing,Self Lube,Metric,Cast Iron Flange Unit,Two Bolt,Setscrew Lock with Flush Inner Ring on one side,12mm shaft diameter,INA brand
Ajouter à la liste

35,26 €/ Unitéhors TVA

42,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
FLCTEY
Type
Two-bolt Flanged Bearing Unit
Forme de corps
Applique unilatérale
Type de roulement
Palier à insert
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Vis sans tête
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Fonte
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur
58.7 mm
Hauteur
81 mm
Largeur
58.7 mm
Diamètre extérieur
28.4 mm
Entraxes des trous de fixation
63.5 mm
Diamètre du cercle primitif
63.5 mm
Boîtier
LCTE03
Charge dynamique
9.8 N
Charge statique
4.75 N