63,14 €/ Unitéhors TVA
76,40 €TVA incluse
25 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | FLCTE |
Type | Flanged Housing Unit |
Forme de corps | Applique unilatérale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Longueur | 94 mm |
Hauteur | 126 mm |
Largeur | 39 mm |
Entraxes des trous de fixation | 100 mm |
Boîtier | LCTE07 |
Charge dynamique | 27500 N |
Charge statique | 15300 N |