38,58 €/ Unitéhors TVA
46,68 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | FLCTE |
Type | Flanged Housing Unit |
Forme de corps | Applique unilatérale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Longueur | 58.7 mm |
Hauteur | 81 mm |
Largeur | 28.6 mm |
Entraxes des trous de fixation | 63.5 mm |
Boîtier | LCTE03 |
Charge dynamique | 10100 N |
Charge statique | 4750 N |