3,96 €/ Unitéhors TVA
4,79 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GR |
Diamètre intérieur | 9 mm |
Diamètre extérieur | 13 mm |
Largeur | 3 mm |
Exécution | Une lèvre |
Renfort métallique | Oui |
Matériau | NBR |
Couleur | Vert |
Gamme de température d'emploi | de -30 jusqu'à 110 |