4,55 €/ Unitéhors TVA
5,50 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
25 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GR |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 4 mm |
Exécution | Une lèvre |
Renfort métallique | Oui |
Matériau | NBR |
Couleur | Vert |
Gamme de température d'emploi | de -30 jusqu'à 110 |