4,97 €/ Unitéhors TVA
6,02 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
6 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | G |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 4 mm |
Exécution | Une lèvre |
Renfort métallique | Non |
Matériau | NBR |
Couleur | Vert |
Gamme de température d'emploi | de -30 jusqu'à 110 |