3,27 €/ Unitéhors TVA
3,96 €TVA incluse
320 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SD |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 3 mm |
Exécution | Deux lèvres |
Renfort métallique | Non |
Matériau | Polyamide |
Matériau d'étanchéité secondaire | Polyuréthane |
Couleur | Vert / Noir |
Gamme de température d'emploi | de -30 jusqu'à 100 |