2,93 €/ Unitéhors TVA
3,55 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SD |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 3 mm |
Exécution | Deux lèvres |
Renfort métallique | Non |
Matériau | Polyamide |
Matériau d'étanchéité secondaire | Polyuréthane |
Couleur | Vert / Noir |
Gamme de température d'emploi | de -30 jusqu'à 100 |