Eriks
INA

INA Embout à rotule Sans entretien Chrome dur/PTFE Filetage intérieur à gauche Avec joint d'étenchéité GIL45-UK-2RS-A

  • ERIKS:11833870
Image 1
Ajouter à la liste

424,27 €/ Unitéhors TVA

513,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GIL..-UK-2RS
Diamètre intérieur
45 mm
Dimension de filetage
M 42x3
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Chrome dur/PTFE
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
360000 N
Charge statique
259000 N