Eriks
INA

INA Embout à rotule Sans entretien Chrome dur/PTFE Filetage intérieur à droite GIR30-UK

  • ERIKS:23229902
  • Fabricant:4012802521887
Image 1
Maintenance-free rod end to DIN ISO 12 240-4, dimension series E, sliding contact surface hard chromium/PTFE composite, shank with internal thread, right hand thread
Ajouter à la liste

128,60 €/ Unitéhors TVA

155,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GIR..-UK
Diamètre intérieur
30 mm
Dimension de filetage
M 30x2
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Chrome dur/PTFE
Charge dynamique
65900 N
Charge statique
139000 N
Alternatives

141,10 €/ Unitéhors TVA

170,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026