Eriks
INA

INA Embout à rotule Sans entretien Chrome dur/PTFE Filetage intérieur à droite GIR20-UK

  • ERIKS:23229898
  • Fabricant:4012802526790
Image 1
Maintenance-free rod end to DIN ISO 12 240-4, dimension series E, sliding contact surface hard chromium/PTFE composite, shank with internal thread, right hand thread
Ajouter à la liste

57,98 €/ Unitéhors TVA

70,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GIR..-UK
Diamètre intérieur
20 mm
Dimension de filetage
M 20x1.5
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Chrome dur/PTFE
Charge dynamique
31300 N
Charge statique
75600 N
Alternatives

63,91 €/ Unitéhors TVA

77,33 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026