Eriks
INA

INA Embout à rotule Sans entretien Chrome dur/PTFE Filetage extérieur à gauche Avec joint d'étenchéité GAL40-UK-2RS-A

  • ERIKS:11833605
Image 1
Ajouter à la liste

287,25 €/ Unitéhors TVA

347,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GAL..-UK-2RS
Diamètre intérieur
40 mm
Dimension de filetage
M 39x3
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Chrome dur/PTFE
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
280000 N
Charge statique
194000 N