Eriks
INA

INA Embout à rotule Sans entretien Chrome dur/PTFE Filetage extérieur à gauche Avec joint d'étenchéité GAL35-UK-2RS-A

  • ERIKS:11833603
Image 1
Ajouter à la liste

206,71 €/ Unitéhors TVA

250,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GAL..-UK-2RS
Diamètre intérieur
35 mm
Dimension de filetage
M 36x3
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Chrome dur/PTFE
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
212000 N
Charge statique
159000 N