Eriks
INA

INA Embout à rotule Sans entretien Chrome dur/PTFE Filetage extérieur à droite GAR17-UK

  • ERIKS:23229858
  • Fabricant:4012802525045
Image 1
Embout à rotule sans entretien, selon DIN ISO 12 240-4, série E, type M, chromage dur/composite PTFE, tige filetée, pas à droite
Ajouter à la liste

45,61 €/ Unitéhors TVA

55,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GAR..-UK
Diamètre intérieur
17 mm
Dimension de filetage
M 16
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Chrome dur/PTFE
Charge dynamique
22500 N
Charge statique
56500 N
Alternatives

76,33 €/ Unitéhors TVA

92,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026