Eriks
INA

INA Embout à rotule Sans entretien Chrome dur/ELGOGLIDE Filetage intérieur à droite Avec joint d'étenchéité GIR50-UK-2RS-A

  • ERIKS:11667289
  • Fabricant:4012802529173
Image 1
Embout à rotule sans entretien, selon DIN ISO 12 240-4, série E, chromage dur/ELGOGLIDE®, tige taraudée, pas à droite, étanchéité des deux côtés
Ajouter à la liste

420,65 €/ Unitéhors TVA

508,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GIR..-UK-2RS-A
Diamètre intérieur
50 mm
Dimension de filetage
M 45x3
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Chrome dur/ELGOGLIDE
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
444000 N
Charge statique
314000 N