Eriks
INA

INA Embout à rotule Sans entretien Chrome dur/ELGOGLIDE Filetage intérieur à droite Avec joint d'étenchéité GIR30-UK-2RS-A

  • ERIKS:11833885
Image 1
Ajouter à la liste

161,65 €/ Unitéhors TVA

195,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GIR..-UK-2RS-A
Diamètre intérieur
30 mm
Dimension de filetage
M 30x2
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Chrome dur/ELGOGLIDE
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
165000 N
Charge statique
139000 N