Eriks
INA

INA Embout à rotule Sans entretien Chrome dur/ELGOGLIDE Filetage extérieur à droite Avec joint d'étenchéité GAR50-UK-2RS-A

  • ERIKS:11667230
  • Fabricant:4012802529210
Image 1
Maintenance-free rod end to DIN ISO 12 240-4, dimension series E, type M, sliding contact surface hard chromium/ELGOGLIDE®, shank with external thread, right hand thread, lip seals on both sides
Ajouter à la liste

386,39 €/ Unitéhors TVA

467,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GAR..-UK-2RS-A
Diamètre intérieur
50 mm
Dimension de filetage
M 45x3
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Chrome dur/ELGOGLIDE
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
444000 N
Charge statique
314000 N